KOKUYO Cd Pocket

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Width (mm)230
Length (mm)300
Storable Sheet Number6 (1 sheet)
MaterialPP
CompatibleF-E 650 and others
Number of Holes2
PocketHorizontal insert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan