KOKUYO Cd Pocket A4 Refill Vertical

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Number of Sheets3
Number of Holes2, 4, 30 hole
MaterialPP
Width (mm)230
CompatibleF-460, F 470
Storage Number of Sheets6
Length (mm)300
PocketHorizontal insert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6 CDs (no case) accommodated. It is an A4 refill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait