KOKUYO Send Form For Facsimile Communication Letter A A5

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
SizeA5, Vertical
Width (mm)148
Number of Sheets50
Length (mm)210
Paper Thickness (g/m²)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for home facsimile facsimile.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan