KOKUYO Printer Form Multi Type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Paper Thickness (mm)0.09
SizeA4
Whiteness (%)About 79
Paper Thickness (g/m²)64
TypePrinter Form

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since there are perforations, you can cut it by hand. Filing is possible as it is with the hole type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan