KOKUYO Select A Printer As A Reversing Label

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Whiteness (%)About 85
Label Thickness (mm)0.07
Surface MountingUncut
Basis Weight (g/m²)121
Paper Thickness (mm)0.07
Standard Overall Thickness (mm)0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can print vividly with various printers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan