KOKUYO Tape Cutter

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Weight (kg)1.1
Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)77 x 175 x 103
MaterialBody / PP, Reel / R-ABS
CompatibleLarge winding (inner core diameter phi 76 mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is with a cutter cover that emphasizes safety. A large-wound tape with a width of 24 mm and an outer diameter phi 110 mm can be used. For large volume only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait