KOKUYO Linear Ruler

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
MaterialR-PET
Outside Dimension (mm)170 x 35
Dimensions (cm)Scale size / 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wave memory and larger numbers make it easy to see and use. . It is a ruler for drawing straight lines.  . With easy to read large numbers and wave scale.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan