KOKUYO Tape Glue (Dot Liner Long) Refill Tape High Strength

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Tape Length (m)36
Material(Replacement case) R-PC
Tape Width (mm)10
CompatibleFor T-DM4400-10
Green Purchasing LawConform

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan