KOKUYO Tape Glue (Dot Liner Hold) Refill Tape High Strength

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Tape Length (m)16
Paper QualityRecycled material compounding ratio / Refilling case: R-PS 100
MaterialRe-replacement case: R-PS
TypeRefill tape
Tape Width (mm)8.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended for heavy users of tape glue , refilling tape of simple packaging specification

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan