KOKUYO Refill Tape For Dot Liner Stamp

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Number of Usable Times(Glue paste) 600 times
Tape Length (m)6.5
Material(Replacement case) R-ABS
CompatibleFor D-460-08
Tape Width (mm)8.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* The number of paste is a design value, not a guaranteed value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan