KOKUYO Paper Hole Punch 1 Hole (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialBase, handle: steel plate
Hole Diameter (mm)6
Perforation Capacity (Number of Sheets)About 20 PPC paper
Drilling Depth (mm)12
Outside Dimension/Depth (mm)113
Outer Height (mm)72 (when locked 37)
Width (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handy type that can be compact! It is with a stopper that can be stored with the handle down.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait