KOKUYO Pencil Mini (Will Actic) (Tempat Pulpen / Pensil)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialPU
Outside Dimension/Depth (mm)30
Outer Height (mm)170
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a pen stand type that you can open it and use it as it is. It is a mini size useful for carrying when traveling or on a business trip.
Warning
* Because it is a sewn product, individual differences may appear in the above dimensions. Please note.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan