KOKUYO Recycled Resin Mechanical Pencil (Power Fit) 0.5 Mm

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Length (mm)146
Core Diameter (mm)0.5
MaterialRecycled material compounding ratio / grip: 100% recycled elastomer, shaft, eraser cover: R-PMMA 100%, clip attached base: R-ABS 100%
Product TypeBody
Colorblack
Shaft Diameter (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The body axis and weight balance designed by the air in grip function and slightly thicker will reduce fatigue due to long writing time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan