KOKUYO Plastic Imprint Box

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Partition Size (mm)Vertical: 160, 47, Width: 43, 47
TypeBig
Number of Divisions (Piece)Vertical: 5, Width: 6
Outside Dimension/Depth (mm)168
Innerside Height (mm)67
Inside Dimension Depth (mm)156
Inside Dimension Width (mm)194
MaterialBody: R-ABS, Partition board: R-PS
Outer Height (mm)86
Paper QualityRecycled material compounding ratio / main body: R - ABS 65%, partition plate: R - PS 100%
Width (mm)202

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Body / Playing ABS Partition Board / Playing PS. Partition adjustment is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan