KOKUYO Carry-All Mini for Postcards (Wadah Kartu Pos)

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp62.900 - Rp65.900
Spesifikasi
Outside Width Dimension (mm)120
Number of Sheets20
Storable Sheet Number40
MaterialCover / R-PP
SizeA6-S
Height (mm)158
Across Back (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A soft, slim, clear transparent cover and light postcard holder. It is convenient to carry.
Warning
* The number of accommodated sheets is the number of pieces when two pieces are put in one pocket.

Ulasan Produk

Halaman Terkait