KOKUYO Color Partition Card (12 Mountain Heading For File, Pack For Mortgage)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Type6 colors 12 mountain heading
SizeA4 Vertical
Number of Holes2 holes
Materialrecycled paper
Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm)297 x 210 (+11)
Set Contents12 mountain heading, index x 30 pairs
Hole Intervals (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An economical pack for sorting out large quantities of documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan