KOKUYO Color Partition Card (12 Mountain Heading For File)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Hole Intervals (mm)80
Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm)297 x 210 (+11)
Number of Holes2 holes
Type6 colors 12 mountain heading
SizeA4 Vertical
Materialrecycled paper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Improve efficiency of document search.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan