Spesifikasi
| Number of Holes | 2 holes |
|---|---|
| Size | A4 Vertical |
| Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm) | 297 x 210 (+11) |
| Material | recycled paper |
| Type | 5 colors 10 mountain heading |
| Hole Intervals (mm) | 80 |
| Set Contents | 10 mountain heading, index x 5 pairs |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
It is a mountain type convenient for decimal classification.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P103011068-1.jpg)
