KOKUYO File Box

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Height (mm)260
Across Back (mm)102
Width (mm)317
MaterialFoamed R-PP
Green Purchasing LawConform
SizeA4
StandardConformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Foamed PP made light and durable type. By using foamed PP sheet, we realized excellent durability and weight reduction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait