KOKUYO Spelling String (Long Type)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Colorblack
Package Quantity100
Point ShapeCell destination
MaterialThread yarn 32 yarn, core yarn / R-PET + recycled rayon
Length (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is a long type, it is convenient when you want to close bulky documents. There is a core thread and it has durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan