KOKUYO Binding Cover A4 Clear Sheet

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm)298 x 211
SizeA4
Thickness (mm)0.2
MaterialR-PET

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recycled material compounding ratio / R - PET 80% _ x 1000 D _. It can also be used as a cover for bookbinding tapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan