KOKUYO Map Ordner Pipa K File A5 Tipe Vertikal (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Hole Intervals (mm)80
External Dimensions (Width x Height) (mm)179 x 220
Across Back (mm)55
Core MaterialUsed pulp blending ratio 100%
Storage Number of Sheets400
ColorBlue
Cover MaterialPP film pasting
Material (Binding Tool)steel
Number of Holes2
SizeA5 Vertical
TypeVertical type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan