KOKUYO Map Ordner Pipa K File A4 Tipe Vertikal (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
TypeTube file piece opening
Storage Number of Sheets400
Filing Thickness (mm)40
Hole Intervals (mm)80
SizeA4 Vertical
Across Back (mm)55
ColorBlue
External Dimensions (Width x Height) (mm)242 x 307
MaterialPP film pasting
Material (Binding Tool)steel
Number of Holes2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan