KOKUYO Map Kertas Flat Economy Iimo (Map File)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
TypeVertical type
Dimensions (Width W x Height H) (mm)310 x 330
Storable Sheet NumberAbout 150
Across Back (mm)18
Filing Thickness (mm)15
Number of Holes2 holes
SizeA4 Vertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan