KOKUYO Map Kertas Flat V Tipe Horizontal (Map File)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Across Back (mm)18
Green Purchasing LawConform
Height (mm)226
Hole Intervals (mm)80
Filing Thickness (mm)15
Number of Holes2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The design of the binding tool is also hard to loosen. So the holding power is strong and the document does not shift.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait