KOKUYO Map Jepit (Map File)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Storage Number of Sheets120 sheets
Width (mm)237
TypeVertical type
Height (mm)307
SizeA4-S
Filing Thickness (mm)12
Across Back (mm)18
MaterialR-PP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait