KOKUYO Individual Folder B 4

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Green Purchasing LawConform
Peak Height (mm)15
Paper QualityRecycled material incorporation ratio / ratio of recycled pulp blending 71%
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
SizeB4
Width (mm)378
H(mm)272

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External dimension: width 378, height 272 (+15). The inside dimension of () in the outside dimension represents the mountain height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait