KOKUYO Individual Folder Color A4 (Map Folder)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Peak Height (mm)15
Wastepaper Blending Ratio (%)Recycled material compounding ratio / ratio of recycled pulp blending 70
Eco Mark Certification Number17 112 153
Outer Height (mm)240
SizeA4
Width (mm)311

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait