KOKUYO Cut Folder 1/5 Cut (Map Folder)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Height (mm)240
MaterialPaperboard (using waste paper pulp)
Peak Height (mm)15
SizeA4
Width (mm)311
Paper QualityRecycled material incorporation ratio / ratio of recycled pulp blending 71%
Eco Mark Certification Number17 112 153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mountain position 1st heading External dimensions: Width 311 / Height 240 (+15)
The inside of () of the outer dimension shows the mountain height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait