KOKUYO A4 1/3 Cut Folder Color

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
SizeA4
Height (mm)240
Width (mm)311
Peak Height (mm)15
MaterialColor paperboard (using waste paper pulp)
Act on Promoting Green ProcurementConformity
Content of Recycled Paper (%)Recycled material compounding ratio / ratio of used paper pulp blending 70
Eco Mark Certification Number17 112 153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan