KOKUYO Partition File Box - For Fs

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
Height (mm)175
Across Back (mm)96
Outside Width Dimension (mm)314
MaterialPaperboard
CompatibleA4 box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It adapts to the A4 file box (back width 102, part number A4-L ~).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan