KOKUYO Heading for Hanging Folder HF/HFP

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)58
MaterialR-PVC
CompatibleFor hanging folder (HF, HFP)
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning


* The number of files that can be stored is calculated based on 10 sheets per 1 mm storage size using PPC paper 64g/m2. Therefore, depending on the type of paper, it may not always be as calculated, so please use it as a rough guide.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan