KOKUYO Media Pocket (Ideamix) For Cd

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialOlefinic resin
Width (mm)127
Length (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since there is a flap, there is no worry of loss of accommodation. Use non-PVC material of olefin resin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait