KOKUYO Clear Book Craft Type A4 Portrait

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Outer Width (mm)238
Number of Pockets20
Spine Width (mm)25
MaterialCover / craft ball (using waste paper pulp combination), pocket / PP
SizeA4-S
Height (mm)307

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The color of the pocket inside paper is yellow. Cover / craft ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan