KOKUYO Photo Album Novita A4 Slim (Map Dokumen)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Height (mm)285
Storage Number of SheetsE, L size 240 sheets
Paper QualityR-PP10%
Spine Width (mm)11 to 28
ColorLight green
Number of Sheets40
MaterialCover / R-PP, pocket / PP
Outer Width (mm)163
SizeA4 Slim size (3 steps)
TypePocket/horizontal insert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The width of your back changes according to the amount of photos, so you can store your photos compactly at any time!
A4 slim size that can hold up to 240 sheets!
With a title sticker that is convenient for sorting!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait