KOKUYO Digital Pocket Replacement For Construction Construction Cd Refill (Tempat Kartu Nama)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Length (mm)297
Width (mm)210
Set Contents5 CD pockets
Storage Number of Sheets4 (CD / front, back)
MaterialMount / PP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5 CD refills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan