KOKUYO Three-Color Printed Loose-Leaf (B5 Size)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Number of Holes26 holes
Number of Lines30 rows
SizeB5
Paper Thickness (g/m²)100
Size (mm)Vertical 257 x width 187
Type3 Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is the contents of the ruling that you can fill in the consumption tax amount.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan