KOKUYO K File For Unified Voucher For Turnaround

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Material (Binding Tool)Steel
Spine Width (mm)52
SizeT5xY11
Number of Holes2
Hole Intervals (mm)80
External Dimensions (Width x Height) (mm)309 x 138
ColorBlue
Core MaterialColor thickness cardboard 70%
Cover MaterialColor thickness cardboard
Filing Thickness (mm)40.0
Green Purchasing LawConform
TypeHorizontal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A lightweight and practical file that uses a special color thick paperboard for the cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan