KOKUYO K File For Unified Voucher

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorBlue
Hole Intervals (mm)80
Core MaterialColor thickness cardboard 70%
TypeHorizontal type
Cover MaterialColor thickness cardboard
External Dimensions (Width x Height) (mm)279 x 138
Material (Binding Tool)Steel
SizeB4 (1/3 horizontal)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A lightweight and practical file that uses a special color thick paperboard for the cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait