KOKUYO Document Daily (Red)

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Length (mm)210
Width (mm)75
SizeSeparate, vertical type
Number of Sheets100
Number of Lines18
Paper QualityHigh-quality paper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Consumption tax etc display box included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan