KOKUYO Money Delivery Book B 6

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Width (mm)127
Number of Lines20
Number of Sheets44
Length (mm)178
BookbindingSewing thread
SizeB6
Paper QualityHigh-quality paper
Size (mm)125x176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan