KOKUYO Accounting Pad B4 Tipe Horizontal

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Paper QualityHigh quality paper (used paper pulp)
Length (mm)257
SizeB4, Horizontal type
Width (mm)364
Number of Sheets50
Paper Thickness (g/m²)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is the best product for various statistics. It has a wide range of uses, size and rich content type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan