KOKUYO Travel Expense Report B5 2 Holes

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Width (mm)257
SizeB5, 2 holes
Paper QualityHigh-quality paper
Length (mm)182
Number of Sheets50
Size (mm)176x250
TypeReport Pad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan