KOKUYO Settlement Form B5 Inventory Table

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Number of Sheets40
SizeB5
Number of Lines25
Width (mm)182
Paper QualityWood free paper (thin)
Length (mm)257
Size (mm)176x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inventory table: paper quality / white quality, thin row rows / 25 rows / 40 sheets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan