KOKUYO Report Pad A4 Thin 50 Sheets A Ruled

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp56.900
Spesifikasi
Length (mm)297
Paper Thickness (g/m²)50
SizeA4
Size (mm)210x297
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an easy-to-use standard report pad.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan