KOKUYO 1 Color Leaf B5 Salary Ledger

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Number of Holes26
SizeB5
Number of Pages100
Length (mm)257
Number of Lines30
Paper Thickness (g/m²)100 (0.12mm)
Printing ColorsGreen
Size (mm)176x250
Width (mm)187

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comfortable with elegant green impression color. With care insurance premiums column.
Warning
It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait