KOKUYO 1 Color Leaf B 5 Cash Payment

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Number of Digits8
Length (mm)257
Width (mm)187
Number of Lines30
SizeB5
Number of Holes26
Number of Sheets100
Paper Thickness (g/m²)100, 0.12 mm
Printing Colorsgreen
Size (mm)176x250
TypeCash Book

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can write comfortably with a green impression color that is not tired of eyes. It is not a regular JIS standard dimension.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan