KOKUYO Notebook B7 Solid 3 Pairs (Buku Catatan)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Number of Sheets76
Paper QualityRecycled material compounding ratio / inner paper: Recycled pulp blending ratio 70%, woodfree paper (used paper pulp blended)
Width (mm)88
Ruled LineSolid color
SizeB7
Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a three-pack package of B7 size plain memo.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan