KOKUYO Note B6 Plain

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
SizeB6
Number of Sheets66
Ruled LineSolid color
Width (mm)125
Paper QualityRecycled material compounding ratio / inner paper: 70% recycled paper pulp, 70% whiteness (ISO), woodfree paper (used paper pulp)
Length (mm)176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a plain note of size B6.
Warning
* It is not a regular JIS standard dimension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan