KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Warna Neon

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Paper QualityColor special paper (fluorescent color)
Length (mm)74
TypeSticky note, regular size
Number of Sheets100 sheets x 2 pieces
Width (mm)25
Commodity CompositionAssortment
ColorFluorescent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan